Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 BSPT, 1/4 JIS
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 BSPT, 1/4 JIS
- Cuerpo hexagonal17.0
- Longitud total36.5
- Profundidad de la rosca6.0
- Tamaño de la rosca 21/4-19
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPT a JIS, JIS a BSPT
- Descripción Palabra clave1/4 en macho japonés estándar industrial 30° Flare x 1/4 en macho cono de tubo estándar británico
- Estilo final 1Estándar industrial japonés macho 30° Flare
- Rosca del extremo 1G - 1/4-19, R - 1/4-19
- Estilo final 2Cono de tubo estándar británico macho
- Rosca del extremo 2(BSPT) 1/4–19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie8080
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto