Motion
7009-08-22
7009-08-22 M-JIC-KOMA HOMBRE
Artículo MI #02479556
No. Fabricante 7009-08-22
Price$58.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7009-08-22 M-JIC-KOMA HOMBRE
Artículo MI #02479556
No. Fabricante 7009-08-22
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
Price$58.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 22 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, M22 Komatsu
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 22 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, M22 Komatsu
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    47.4
  • Profundidad de la rosca
    9.9
  • Tamaño de la rosca 2
    M22X1.5
  • Peso
    0.20 lb

Details

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a Komatsu, Komatsu a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho JIC 37° Flare x 22 mm macho Komatsu
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Komatsu macho
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7009

Descripción general

Descripción del fabricante
7009-08-22 M-JIC-KOMA HOMBRE

You May Also Like