Motion
9000-08-06
9000-08-06 BS TUBO DE TUBERÍA. NI
Artículo MI #02479704
No. Fabricante 9000-08-06
Precio15.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9000-08-06 BS TUBO DE TUBERÍA. NI
Artículo MI #02479704
No. Fabricante 9000-08-06
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
Su precio$15.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 BSPT, 3/8 BSPT
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 BSPT, 3/8 BSPT
  • Cuerpo hexagonal
    22.0
  • Longitud total
    43.0
  • Profundidad de la rosca
    12.0
  • Tamaño de la rosca 2
    3/8-19
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De BSPT a BSPT
  • Descripción Palabra clave
    Cono de tubo estándar británico macho de 1/2 in x 3/8 en cono de tubo estándar británico macho
  • Estilo final 1
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 1
    (BSPT) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 3/8–19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    9000

Descripción general

Descripción del fabricante
9000-08-06 BS TUBO DE TUBERÍA. NI

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"