Motion
1032046
Clásico - Banda en V - Sección B/17 , Número de secciones: 1, Tipo en V, Longitud de 100 pies
Artículo MI #02496038
No. Fabricante 1032046
Precio6.32 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clásico - Banda en V - Sección B/17 , Número de secciones: 1, Tipo en V, Longitud de 100 pies
Artículo MI #02496038
No. Fabricante 1032046

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.32 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.25 pulg.
  • Altura total
    0.4063 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    8.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acanalado
  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Naranja
  • Tipo de construcción
    V
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    1032046
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B/17
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B/17

Descripción general

Descripción del fabricante
1032046 NARANJA 85 B/17 ACANALADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"