Motion
32566
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño C/22 , número de secciones 1, 0.9063 pulg. de ancho superior, 0.5313 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzado, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496042
No. Fabricante 32566
Precio14.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño C/22 , número de secciones 1, 0.9063 pulg. de ancho superior, 0.5313 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzado, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496042
No. Fabricante 32566
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
Precio14.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Ángulo de ranura
    34° ±0.33° 36° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diámetro mínimo de la polea
    4.5 pulg.
  • Altura total
    0.5313 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    C/22
  • Peso
    12.6 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Naranja
  • Tipo de construcción
    V
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    1032072
  • Material
    Poliuretano
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    C/22
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    C/22

Descripción general

Descripción del fabricante
1032072 NARANJA 85 C/22

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good