Motion
504203
504203
Artículo MI #02502314
No. Fabricante 504203
Precio744.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
504203
Artículo MI #02502314
No. Fabricante 504203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio744.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Máx. pies de cabeza
    25 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    1/2 en MNPT
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.5
  • Caballos de fuerza
    1/12 CV
  • Material del impulsor
    Nailon
  • Entrada
    3/4 en FNPT
  • Caudal máximo
    13.50 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Aluminio fundido recubierto de epoxi
  • Sello
    Fluoroelastómero (FKM)
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Transmisión directa sumergible
  • Voltaje
    115 V
  • Materiales húmedos
    Impulsor de nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
504203 4E-34NR BOMBA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"