Especificaciones
Detalles
- Caudal máximo3 gpm
- Presión máxima de trabajo5000 psi
Descripción general
- La actualización FC1H de DMIC ahora se realiza en EE. UU. a elección del comprador de la cadena de puertos nacionales
- El diseño de aguja de doble cono proporciona una medición precisa a flujos bajos y una respuesta rápida a flujos más altos
- Las primeras tres vueltas proporcionan una respuesta precisa, mientras que las últimas tres vueltas proporcionan una respuesta rápida
- El diseño codificado por colores de DMIC facilita la calibración inicial, la documentación del sistema y la restauración de los ajustes correctos si es necesario
- Diseñado para una presión máxima de funcionamiento de 5,000 psi
- La válvula de retención de vástago de 5 psi integral proporciona un flujo de retorno libre
- El mando de seguridad opcional (anexar sufijo ‘/LHS’) fija permanentemente el ajuste del flujo de la válvula para la resistencia a la manipulación
- Para cantidades de producción OEM, disponible un perfil de aguja “fina” opcional