Motion
927238
Embrague de fricción - diámetro interno de 1.0000 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02505473
No. Fabricante 927238
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de fricción - diámetro interno de 1.0000 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02505473
No. Fabricante 927238
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    17.00 CV
  • Inercia del variador
    18.72 lb-pulg2
  • Pistones grandes de par dinámico máx.
    240 pulg-lb
  • Pistones medianos de par dinámico máx.
    180 pulg-lb
  • Pistones pequeños de par dinámico máx.
    105 pulg-lb
  • Máxima disipación térmica continua
    1.10 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/52T, 40/39T, 50/31T
  • Diámetro total
    6.00 pulg.
  • Longitud total
    6.78 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El puerto acepta 5/32 en tubos de plástico.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    572 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples pinzas
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    16.97 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Par dinámico máximo con todos los calibradores
    525 pulg-lb
  • Número máximo de calibradores
    3
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    525 pulg.
  • Modelo
    STC600
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, 1/4–20 pernos @ 60° en un círculo de 4.000 pulgadas
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    19.15 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284238557

Descripción general

Descripción del fabricante
927238 STC600 EMBRAGUE, TENSIÓN, 1.000 MANDRIL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good