Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio1.5000 pulg.
- Pistones grandes de par dinámico máx.932 pulg.
- Pistones medianos de par dinámico máx.755 pulg.
- Pistones pequeños de par dinámico máx.597 pulg.
- Diámetro total10.02 pulg.
- Longitud total4.93 pulg.
- Tamaño del puertoTubos de plástico de 1/8 NPT o 5/32
- Peso32.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno de control de tensión STB de servicio medio refrigerado por aire, con capacidad térmica de hasta 3 hp.
- Vida útil aproximada frente al freno482 hp/h
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno13.3 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Serie de frenosSTB940
- Accesorios de control854000 (panel de control de una etapa), 835120 (panel de control de 3 etapas), 835134 (panel de control de 4 etapas)
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación927209
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónTensado
- Protectores927210
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.3.00 CV
- Par dinámico máximo con todos los calibradores2284 pulg.
- Presión máxima85 psi
- RPM Máx.2400 rpm
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción927208
- LiberaciónPrimavera
- Inercia del eje102.24 lb/pulg2
- UPC_NO662284236416
Descripción general
- Los frenos STB 940 permiten un control de par superior para su red
- Se pueden accionar tres conjuntos de pistón de diferentes tamaños de forma individual o en cualquier combinación para un gran número de rangos de presión de par al aire
- El rotor ventilado crea una trayectoria de flujo de aire que atrae el aire ambiente más frío hacia el centro del rotor
- La trayectoria del flujo dirige el aire más allá de la interfaz y disipa el calor radialmente lejos de la unidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación