Motion
5H60PSP-1 1.875 PILOTO

NEXEN GROUP
5H60PSP-1 1.875 PILOT

Embrague dentado - 1.8750 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02508826
No. Fabricante 5H60PSP-1 1.875 PILOT
Precio4,288.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H60PSP-1 1.875 PILOT

Embrague dentado - 1.8750 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02508826
No. Fabricante 5H60PSP-1 1.875 PILOT
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
Precio4,288.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.23°
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Inercia del variador
    55.16 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Diámetro del piloto
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Engranado por aire, calibre recto, montaje piloto, posicionamiento, embrague de diente. Par instantáneo de hasta 32,000 in-lbs. a 80 psi. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. 13 Tamaños de orificio que van de 0.875 a 2.938 pulgadas. Interacciones positivas para un posicionamiento y registro precisos. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles para aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. 8 Los modelos ofrecen flexibilidad de diseño. Rodamientos de bolas radiales sellados. Diseño de montaje piloto con orificios de montaje roscados. El diseño de montaje en eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Posibilidad de montar una polea, piñón o engranaje en el embrague. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
  • Volumen de la cámara de aire
    1.450 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    3110 pulg.
  • Modelo
    5H60PSP
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.312-18 orificios @ 90° en un B.C. de 6.125 pulg.
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    16.62 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284249911

Descripción general

Descripción del fabricante
912722 5H60PSP-1 1.875 CALIBRE, PILOTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron