Motion
IDG5H-N02
Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: 5 °F
Artículo MI #02516043
No. Fabricante IDG5H-N02
Precio466.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: 5 °F
Artículo MI #02516043
No. Fabricante IDG5H-N02
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
Precio466.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.500 pulg.
  • Longitud total
    2.870 pulg.
  • Ancho general
    1.575 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal de aire de entrada
    1.977 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    1.765 scfm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Caudal de aire de purga
    0.211 scfm
  • Punto de rocío estándar
    5 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG5H-N02 SECADOR DE AIRE, MEMBRANA(50/6) -15
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron