Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno9.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Longitud de media manga3-27/32 pulg.
- Distancia máxima del portaobjetos1.6250 pulg.
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Manga exterior Diámetro11.0000 pulg.
- Mono con manga Longitud3.8438 pulg.
- Peso23.87 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSSLEEVE 3 1/2H EB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384949117
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- Tipos de productosManguito deslizante
- SerieH
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoDiapositiva
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par148000 pulg.
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.