Motion
103 KD HTDP

KOP-FLEX
103 KD HTDP

Paquete de discos de acoplamiento de disco - Tamaño 103 Cplg, Escalonado, Acero inoxidable, 3.94 pulg., 4.56 pulg., 5.44 pulg. OD
Artículo MI #02518062
No. Fabricante 103 KD HTDP
Precio345.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
103 KD HTDP

Paquete de discos de acoplamiento de disco - Tamaño 103 Cplg, Escalonado, Acero inoxidable, 3.94 pulg., 4.56 pulg., 5.44 pulg. OD
Artículo MI #02518062
No. Fabricante 103 KD HTDP
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
Su precio$345.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.33 °
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    3.94 pulg., 4.56 pulg., 5.44 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    103 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    103
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Conjunto de paquete de disco de par alto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del disco
    Acero inoxidable
  • Forma del disco
    Escalado
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    103 KD HTDP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384136753
  • RPM Máx.
    18200 rpm
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Paquetes de discos de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD04, KD11, KD20, KD21, KD22, KD41, KD41T, KD42, KD42S, KD42T
  • Estilo
    KD11, 20, 21, 22, 04, 41, 42
  • Capacidad de par
    4000 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4000
  • UPC_NO
    662384136753

Descripción general

Descripción del fabricante
103 KD HTDP
  • Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo