Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro3.94 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Distancia entre Ejes3.5 pulg.
- Diámetro exterior3.9375 pulg.
- Peso2.54 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoEspaciador
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103 KD 21SPR350
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384144192
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco
- SerieKD21
- UPC_NO662384144192
Descripción general
- Componente espaciador del acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.