Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.33 °
- Diámetro exterior del acoplamiento5.38 pulg., 6 pulg., 6.81 pulg.
- Tamaño del acoplamiento153 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Peso0.86 lb
Detalles
- Tipo de componenteConjunto de paquete de disco de par alto
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del discoAcero inoxidable
- Forma del discoEscalado
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante153 KD HTDP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384136760
- RPM Máx.14800 rpm
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco
- SerieKD04, KD11, KD20, KD21, KD22, KD41, KD41T, KD42, KD42S, KD42T
- EstiloKD11, 20, 21, 22, 04, 41, 42
- Capacidad de par13600 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)13600
- UPC_NO662384136760
Descripción general
- Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado.