Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 11.620 pulg.
- Orificio - Lado 21.620 pulg. máx.
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Distancia entre ejes1.190 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.62 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.25 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Longitud total6.4400 pulg.
- Peso25.94 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.5 a 2.25 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoCerrar acoplado
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM12.5 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante153 KD 1 SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384090277
- RPM Máx.4500 rpm
- Número de discos2
- Par pico1313 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD1
- Capacidad de par7880 pulg.
- UPC_NO662384090277
Descripción general
- Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.