Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento4.38 pulg., 6.15 (un concentrador invertido) pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Distancia entre ejes1.9 (un concentrador invertido) pulg., 1/8 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.38 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.96 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.1200 pulg.
- Tamaño máximo del orificio2.1200 pulg.
- Longitud total2.1200 pulg.
- Peso5.46
Detalles
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.1200 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Caballos de fuerza a 100 RPM21.6 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384141252
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD10
- Capacidad de par13600 pulg.
- UPC_NO662384141252
Descripción general
- Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9