Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ24
- Diámetro del extremo del cubo2.2000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1800 pulg.
- Diámetro exterior2.2000 pulg.
- Peso0.97 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorMetal en polvo
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144620095
- RPM Máx.10600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144620095