Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 oz
- Rango de cobertura9 pies2
Detalles
- Tipo de baseAlquídico modificado
- ColorGris
- Familia de coloresGris
- Directo al metalDirecto al metal
- Tiempo de secadoDe 15 min a 2 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarPlano
- Número de Upc del fabricante075577044184
- Temperatura máxima de aplicación+120 °F
- Tipo de boquillaDirección única
- Cantidad del paquete12
- Secado rápidoSecado rápido
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- SuperficieMetal, metal fruncido
- UPC_NO075577044184
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles729 g/l
Descripción general
- Recubrimiento suave y duradero
- Solución económica para diversas necesidades de pintura en espray
- Uso interior/exterior
- Secado rápido