Motion
K01306
Krylon® Pintura en aerosol - Transparente, Tamaño de envase de 11 oz, Disolvente, Interior, Acabado brillante, Rango de cobertura de 20 ft2, 30 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02529048
No. Fabricante K01306
Precio15.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Transparente, Tamaño de envase de 11 oz, Disolvente, Interior, Acabado brillante, Rango de cobertura de 20 ft2, 30 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02529048
No. Fabricante K01306

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Rango de cobertura
    20 pies2
  • Peso neto
    11 oz.
  • Peso
    1.00 lb
  • Caja de peso
    6.000 lb
  • Peso de cada uno
    1.000 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 85 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Borrar
  • Familia de colores
    Borrar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tiempo de secado
    30 min.
  • Exposición
    Interior
  • Finalizar
    Brillo
  • Código de armonización
    3208200000
  • Número de Upc del fabricante
    "ERROR:#N/A"
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Laca
  • Estándares cumplidos
    1910.107, 1910.108, OSHA 1910.94
  • Superficie
    Madera, metal
  • UPC_NO
    724504013068

Descripción general

Descripción del fabricante
K01306 FIJADOR VIABLE 16OZ-6/CAJA
  • Protege lápiz, pastel, tiza, carbón, crayón conte y tinta india
  • Borrado del revestimiento para volver a realizar el trabajo artístico
  • Sin arrugas; sin amarilleamiento