Motion
K01706
Pintura en espray: dorado metálico, tamaño de envase de 12 oz, disolvente, esmalte acrílico, 10 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02529064
No. Fabricante K01706
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray: dorado metálico, tamaño de envase de 12 oz, disolvente, esmalte acrílico, 10 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02529064
No. Fabricante K01706

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Peso neto
    11 oz.

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 85 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Oro metalizado
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Cobertura
    25 pies2
  • Tiempo de secado
    10 min.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MIR
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    69.75 %

Descripción general

Descripción del fabricante
K01706 ORO METÁLICO 16OZ-6/CS