Motion
A03611007
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosoles - Rojo, Tamaño de envase de 17 oz, Disolvente, Exterior, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, 2 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02529325
No. Fabricante A03611007
Precio9.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosoles - Rojo, Tamaño de envase de 17 oz, Disolvente, Exterior, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, 2 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02529325
No. Fabricante A03611007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    468 LFT
  • Peso neto
    17 oz.
  • Tamaño
    17 oz.
  • Contenido de VOC
    356 g/l
  • Peso
    1.39 lb
  • Caja de peso
    16.644 lb
  • Peso de cada uno
    1.387 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    Por encima de 40 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    2 min.
  • Exposición
    Exterior
  • Condiciones de exposición
    70 grados a 80 °F
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    075577936113
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MIR
  • UPC_NO
    075577936113
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    44.86 %

Descripción general

Descripción del fabricante
A03611007 APWA ROJO-KRIL INVERTIDO
  • Formulación con alto contenido de sólidos para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes y frías
  • Cómoda tapa de pulverización
  • Boquilla de pulverización antiatascos