Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje8.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- Dureza70-85 Costa A
- Capacidad de carga500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie40
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaBanda negra sobre núcleo de esmalte negro
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma
- Tipo de ruedaMR - Goma Moldon (hierro fundido)