Motion
40PD06201S
Rueda con ruedas giratorias de placa - Serie 40 , poliuretano sobre material de rueda central de aluminio, 6 in de diámetro de rueda, 2 in de ancho de cara, capacidad de carga de 500 lb
Artículo MI #02542491
No. Fabricante 40PD06201S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda con ruedas giratorias de placa - Serie 40 , poliuretano sobre material de rueda central de aluminio, 6 in de diámetro de rueda, 2 in de ancho de cara, capacidad de carga de 500 lb
Artículo MI #02542491
No. Fabricante 40PD06201S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    8.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Amortiguación de impactos
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Resorte de servicio medio cargado
  • Serie de ruedas
    Serie 40
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Aluminio
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    60D
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
40PD06201S SWL CST C/W 6X2 PD W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron