Motion
62PD04201R
Rueda con ruedas de placa rígida - Serie 62 , poliuretano sobre material de rueda central de aluminio, 4 pulg. de diámetro de rueda, 2 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #02542792
No. Fabricante 62PD04201R
Precio113.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda con ruedas de placa rígida - Serie 62 , poliuretano sobre material de rueda central de aluminio, 4 pulg. de diámetro de rueda, 2 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #02542792
No. Fabricante 62PD04201R
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
Precio113.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión y al óxido
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 62
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Material del núcleo
    Aluminio
  • Capacidad de carga
    700 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    60D
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
62PD04201R RGD CSTR C/W 4X2 PD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron