Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Tamaño de la placa de montaje4-1/2 x 6-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie 62
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoResina fenólica
- Acabado del bastidorZINC
- Tolerancia al calor-65 a 250 °F
- Número de catálogo del fabricante62TM05201S
- Tipo de productoPiezas de ruedas y ruedas
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- SerieSERIE 62
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraFENÓLICO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaFenólico