Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Ancho de la cara2-3/16 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje5.2500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 5 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-7/16 pulg.
- Diámetro de la rueda3-1/4 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie 71
- Tipo de ruedaRígido
- Material del núcleoHierro fundido
- Capacidad de carga540 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro