Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Altura de montaje10.1250 pulg.
- Cable giratorio Longitud2.2500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- DurezaBrinell 145
- Capacidad de carga2000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie81
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaPintura esmaltada plateada
- Tipo de ruedaVG - Ranura en V de hierro fundido