Motion
94PY10709SBBL

ALBION INDUSTRIES
94PY10709SBBL

Rueda giratoria con placa - Serie 94BBL , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 10 in, ancho de cara de 4 in, capacidad de carga de 4200 lb
Artículo MI #02543976
No. Fabricante 94PY10709SBBL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALBION INDUSTRIES
94PY10709SBBL

Rueda giratoria con placa - Serie 94BBL , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 10 in, ancho de cara de 4 in, capacidad de carga de 4200 lb
Artículo MI #02543976
No. Fabricante 94PY10709SBBL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/2 x 6 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/2 x 6 pulg.
  • Altura de montaje
    12.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio súper pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 94BBL
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga
    4200 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
94PY10709SBBL SWL CST C/W 10X4 PY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron