Motion
CA0850120
Rueda giratoria de hierro fundido - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1-1/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 2800 lb
Artículo MI #02544368
No. Fabricante CA0850120
Precio132.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1-1/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 2800 lb
Artículo MI #02544368
No. Fabricante CA0850120
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
Su precio$132.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1-1/4 pulg.
  • Dureza
    145 Brinell
  • Capacidad de carga
    2800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 800 °F
  • Tipo de banda de rodadura
    Plano
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
CA0850120 8X3 CAS RUEDAS IRN RLR BRG