Motion
DISCO LOCKIT FELT DE 840380 2"

3M
840380 2" LOCKIT FELT DISC

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. de diámetro de disco, fieltro, 20000 RPM, 10 por paquete
Artículo MI #02560878
No. Fabricante 840380 2" LOCKIT FELT DISC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840380 2" LOCKIT FELT DISC

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. de diámetro de disco, fieltro, 20000 RPM, 10 por paquete
Artículo MI #02560878
No. Fabricante 840380 2" LOCKIT FELT DISC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    2 in

Details

  • Material abrasivo
    Sensación
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66000007089
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331077
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051115331077

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO LOCKIT FELT DE 840380 2"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron