Motion
DISCO LOCKIT FELT DE 840480 3"

3M
840480 3" LOCKIT FELT DISC

Disco de acabado no tejido - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, fieltro, 18000 rpm
Artículo MI #02560879
No. Fabricante 840480 3" LOCKIT FELT DISC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840480 3" LOCKIT FELT DISC

Disco de acabado no tejido - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, fieltro, 18000 rpm
Artículo MI #02560879
No. Fabricante 840480 3" LOCKIT FELT DISC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Sensación
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66000007279
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331268
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051115331268

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO LOCKIT FELT DE 840480 3"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like