Motion
00908404

HYDAC CORP
00908404

Presostato neumático HYDAC EDS 3478-5-6000-400 PNP (2 salidas), con puerto de cuerpo (inferior), 1/4-18 NPT macho roscado"
Artículo MI #02567623
No. Fabricante 00908404
Precio1,272.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
00908404

Presostato neumático HYDAC EDS 3478-5-6000-400 PNP (2 salidas), con puerto de cuerpo (inferior), 1/4-18 NPT macho roscado"
Artículo MI #02567623
No. Fabricante 00908404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,272.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT

Detalles

  • Precisión
    ≤±0.5 %
  • Conexión eléctrica
    Macho M12x1, 5 polos
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +6000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a +185 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (inferior)
  • Tiempo de respuesta de señal
    10 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
  • Acción de cambio
    PNP (salida 2 )

Descripción general

Descripción del fabricante
EDS 3478-5-6000-400

También puede gustarle

Los clientes también compraron