Motion
SKA-55

BRADY
SKA-55

AllWik Sorbent or Chemical Clean-up Kit - Tambor, tamaño de contenedor de 55 gal, aplicación: absorbentes y control de derrames, capacidad de absorción de 38 gal por kit
Artículo MI #02567964
No. Fabricante SKA-55
Precio528.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
SKA-55

AllWik Sorbent or Chemical Clean-up Kit - Tambor, tamaño de contenedor de 55 gal, aplicación: absorbentes y control de derrames, capacidad de absorción de 38 gal por kit
Artículo MI #02567964
No. Fabricante SKA-55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio528.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    38 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Absorbentes y control de derrames
  • Color
    Amarillo
  • Material del contenedor
    Polietileno
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Líquidos absorbidos
    Universal
  • Incluye
    (1) gafas, (4) calcetines de 3 pulgadas x 12 pies, (5) bolsas desechables, (50) almohadillas de 15 pulgadas x 19 pulgadas, (8) almohadillas de 18 pulgadas x 18 pulgadas, manual, par de guantes de nitrilo
  • UPC_NO
    66270625205

Descripción general

Descripción del fabricante
SKA55 55GAL KIT
  • El tambor de 55 galones con bloqueo de palanca cumple con las especificaciones de la ONU y es ideal para derrames medios
  • Absorbe hasta 38 galones por kit
  • Dimensiones: 24” de diámetro x 37” de alto
  • Contenido: 50 almohadillas (15” x 19”), 4 SOC (3” x 12’), 8 almohadas (18” x 18”), 5 bolsas de eliminación, 1 par de gafas, 1 par de guantes de nitrilo, guía de respuesta ante emergencias
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"