Motion
26810
Barra de palanca - 3.5 mm de diámetro, 5.7 in OAL, material de acero de aleación, 1 mm de ancho de punta
Artículo MI #02571531
No. Fabricante 26810
Precio11.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de palanca - 3.5 mm de diámetro, 5.7 in OAL, material de acero de aleación, 1 mm de ancho de punta
Artículo MI #02571531
No. Fabricante 26810
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
Precio11.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la barra
    3.5 mm
  • Longitud total
    5.7 pulg.
  • Ancho de la punta
    1 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de palanca
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    084705268101

Descripción general

Descripción del fabricante
26810 ELEVADOR DE CHIPS DE PRECISIÓN