Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca3 mm
- Longitud total175 mm
- Diámetro del mango5/32 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaRanurado
- Extremo dobleDoble extremo
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mangoHexagonal
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO084705285375