Motion
30205
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3 mm, Longitud de la hoja de 100 mm, 204 mm
Artículo MI #02571757
No. Fabricante 30205
Precio10.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 3 mm, Longitud de la hoja de 100 mm, 204 mm
Artículo MI #02571757
No. Fabricante 30205
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
Precio10.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Longitud total
    204 mm
  • Tamaño de la boquilla
    3 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705302058

Descripción general

Descripción del fabricante
30205 SFTFNSH SLT 3.0 X 100MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"