Motion
71509
Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: Torx, tamaño de punta de T9 bits, punta individual
Artículo MI #02572924
No. Fabricante 71509
Precio9.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: Torx, tamaño de punta de T9 bits, punta individual
Artículo MI #02572924
No. Fabricante 71509
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
Su precio$9.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    T9
  • Longitud total
    25 mm
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de punta de broca
    Torx
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Material
    Acero al cromo-vanadio-molibdeno
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones
  • UPC_NO
    084705715094

Descripción general

Descripción del fabricante
71509 BROCA DE PLAQUITA TORX T9 X 25MM