Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaT15
- Longitud total25 mm
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaTorx
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- MaterialAcero al cromo-vanadio-molibdeno
- Tipo de mangoHexagonal
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO084705715155