Motion
71565
Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: Torx, tamaño de punta de T20 bits, punta individual
Artículo MI #02572964
No. Fabricante 71565
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: Torx, tamaño de punta de T20 bits, punta individual
Artículo MI #02572964
No. Fabricante 71565
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    T20
  • Longitud total
    25 mm
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de punta de broca
    Torx
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de titanio
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Material
    Acero al cromo-vanadio-molibdeno
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE INSRT RECUBIERTA DE ESTAÑO 71565 TORX T20X25MM