Motion
71990
Destornillador de múltiples bits - Tipo de punta de broca: hexagonal, destornillador de tuercas, Phillips, Pozidriv, ranurado, cuadrado, Torq-Set, Torx, Tri-Wing, T10 Torx, T15 tamaños de punta de broca Torx
Artículo MI #02573060
No. Fabricante 71990
Precio122.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de múltiples bits - Tipo de punta de broca: hexagonal, destornillador de tuercas, Phillips, Pozidriv, ranurado, cuadrado, Torq-Set, Torx, Tri-Wing, T10 Torx, T15 tamaños de punta de broca Torx
Artículo MI #02573060
No. Fabricante 71990

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    T10 Torx, T15 Torx
  • Tamaño de abertura hexagonal
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de la broca
    Acero de aleación
  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal, Destornillador de Tuercas, Phillips, Pozidriv, Ranurado, Cuadrado, Torq-Set, Torx, Tri-Wing
  • Estilo de sujeción de bits
    Magnético
  • Bits de doble extremo
    De un solo extremo
  • Almacenamiento de bits de mango
    0
  • Incluye
    Caja de almacenamiento
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Mango reemplazable
    Mango reemplazable
  • UPC_NO
    084705719900

Descripción general

Descripción del fabricante
71990 COLECCIONISTA DE PUNTAS DE SEGURIDAD