Motion
2169-ODM-080

ROCKY BRANDS
2169-ODM-080

Botas de invierno, punta de acero, 16In, Moss, 5, PR
Artículo MI #02580412
No. Fabricante 2169-ODM-080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY BRANDS
2169-ODM-080

Botas de invierno, punta de acero, 16In, Moss, 5, PR
Artículo MI #02580412
No. Fabricante 2169-ODM-080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16 pulg.
  • Talla para hombre
    8
  • Tamaño
    8 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Bota para clima frío
  • Tipo de cierre
    Correa
  • Color
    Verde musgo
  • Material de la entresuela
    Acero
  • Número de correas con hebillas
    1
  • Material de la suela
    Goma
  • Línea de productos
    Seguridad
  • Características de protección
    Parte inferior resistente a las perforaciones
  • Mango
    Mango compuesto
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-11
  • Protección de los dedos
    Protección del metatarso, punta de acero
  • Material superior
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
2169 M 080 RG 16 ST SU FM OL 8