Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro175.03 mm
- Agujero Diámetro55 mm
- Peso15.5 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327727024
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327727024