Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Altura o ancho general1.5000 pulg.
- Longitud total62.0000 pulg.
- Peso0.6 lb
- Ancho1.5 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Cinturón de herramientas de uso general diseñado para satisfacer las demandas de su lugar de trabajo • Hecho de cuero resistente y resistente • Transporta portaherramientas y bolsas con lazo de túnel y ranurado • Incluye lazos para herramientas y tanga de cinta de cadena • Extra grande: se adapta a tamaños de 116.8 a 137.2 cm (46-Inches 54-Inches) • El cinturón mide 3.8 cm ( 1-1/2 pulgadas) de ancho
- MaterialPiel
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- El cinturón de herramientas de uso general está diseñado para satisfacer las demandas de su lugar de trabajo
- Hecho de cuero resistente y resistente
- Transporta tanto portaherramientas ranurados como de túnel-bucle y bolsas
- Incluye lazos para herramientas y tanga de cinta de cadena
- Extragrande: se adapta a tallas de 116.8 a 137.2 cm (46-Inches a 54-Inches)
- El cinturón mide 1-1/2=pulgadas (3.8 cm) de ancho