Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10-1/8 pulg.
- Peso de la herramienta1.6 lb
Detalles
- Estilo de ajuste del flujo de aireFijo
- Amperaje11.6 A
- Temperatura máxima1040 °F
- Temperatura mínima140 °F
- Número de ajustes de flujo de aire2
- Número de piezas1
- Clasificación de potencia120 V, 11.6 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Estilo de ajuste de temperaturaVariable
- Voltaje120 V
Descripción general
- El dial giratorio permite un ajuste preciso de la temperatura
- Temperatura variable de 100 a 1040 F, herramienta de 11.6 A
- Calienta las temperaturas de la superficie más rápidamente con una velocidad del aire suave transformadora
- El elemento calefactor es resistente a los impactos
- Pone 14.8 CFM
- Amplio alcance con cable de 8 pies
- Fácil de sujetar y maniobrar con solo 1.8 lb.
- Garantía limitada de 5 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee