Motion
RA1006
Cilindro hidráulico/vara de aluminio - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 100 toneladas, Carrera de 6.250 pulg., Retraído de 11.750 pulg., Extendido de 18.000 pulg.
Artículo MI #02588358
No. Fabricante RA1006
Precio6,049.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/vara de aluminio - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 100 toneladas, Carrera de 6.250 pulg., Retraído de 11.750 pulg., Extendido de 18.000 pulg.
Artículo MI #02588358
No. Fabricante RA1006
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
Precio6,049.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.188 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.125 pulg.
  • Altura extendida
    18.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.375 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    4.125 pulg.
  • Altura retraída
    11.750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.250 pulg.
  • Peso
    49.90 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    100 toneladas
  • Material del cilindro
    Aluminio
  • Área efectiva
    20.620 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    129.000 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RA / Aluminio
  • Toneladas a 10000 psi
    103.10 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RA1006 VARILLA DE ACCIÓN SIMPLE,100TON,4.13"D
  • La mitad del peso de los cilindros de acero de igual capacidad, el cuerpo de aluminio resiste las chispas en entornos explosivos
  • El cuerpo de aluminio resiste las chispas en entornos explosivos
  • El vástago del pistón de aluminio con recubrimiento duro y el orificio del cilindro resisten el desgaste y la corrosión
  • La parte superior del pistón ranurado ayuda a evitar que la carga se deslice sobre el pistón
  • Diseñado para operaciones de elevación y otras operaciones que no son de producción