Motion
07000 FILTRO DE PIEZAS 2091/07000

3M
07000 PART FILTER 2091/07000

3M™ Filtro de partículas 2091/07000(AAD), P100 100 EA/caja
Artículo MI #02588649
No. Fabricante 07000 PART FILTER 2091/07000
Precio8.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07000 PART FILTER 2091/07000

3M™ Filtro de partículas 2091/07000(AAD), P100 100 EA/caja
Artículo MI #02588649
No. Fabricante 07000 PART FILTER 2091/07000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.3 pulg.
  • Longitud
    4.3 pulg.
  • Altura total
    4.3 pulg.
  • Longitud total
    4.3 pulg.
  • Peso
    0.052 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Respiración fácil
  • Tipo de aerosol
    Aceite y no aceite
  • Aplicación
    Corrección
  • Tipo de cartucho
    Partículas
  • Color
    Magenta
  • Código de color
    Magenta
  • Tipo de conexión
    Bayoneta
  • Comodidad mejorada
    Sí
  • Mayor durabilidad
    Sí
  • Protección ocular
    Sí
  • Material del filtro
    Polipropileno
  • Para usar con
    Cartuchos 3M™ Serie 6000
  • Tipo de peligro
    Sílice
  • Número de Upc del fabricante
    50051131070009
  • Aprobación del NIOSH
    P100
  • Clasificación de Niosh
    P100
  • Límite de exposición ocupacional
    Sílice 50
  • Tipos de productos
    Filtro
  • Tipo de protección
    Molde, sílice
  • Compatibilidad de la serie
    6500
  • Sellado facial de silicona
    Sí
  • Especificaciones cumplidas
    Aprobado por el NIOSH
  • Tipo
    Filtro
  • UPC_NO
    50051131070009

Descripción general

Descripción del fabricante
07000 FILTRO DE PIEZAS 2091/07000
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excepcional eficiencia del filtro del 99.97 % que cumple los criterios de prueba NIOSH P100-series
  • Advanced Electret Media (AEM) proporciona una comodidad ligera y fácil de respirar
  • Protección versátil contra muchos contaminantes de partículas a base de aceite y no aceite
  • La compatibilidad con bayonetas permite su uso con muchas de las 3M™ máscaras completas y medias y ciertas 3M™ máscaras completas Scott.
  • La amplia gama de aplicaciones reduce las necesidades de inventario y los requisitos de formación