Motion
M2PWBX
Dual Vee® Casquillo de buje de rueda guía lineal excéntrico - Tamaño 2 , Material de acero inoxidable AISI 303 , 2.64 mm Bajo perfil de cabeza
Artículo MI #02590785
No. Fabricante M2PWBX
Precio43.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dual Vee® Casquillo de buje de rueda guía lineal excéntrico - Tamaño 2 , Material de acero inoxidable AISI 303 , 2.64 mm Bajo perfil de cabeza
Artículo MI #02590785
No. Fabricante M2PWBX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perfil bajo de la cabeza
    2.64 mm
  • Montaje de la superficie a la cubierta de la rueda
    8.20 mm
  • Sujeción recomendada
    M6 pulg.
  • Tamaño
    2

Detalles

  • Material
    AISI 303 Acero inoxidable
  • Estilo
    Perfil bajo

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE MONTAJE DE DOBLE VÁLVULA M2PWBX
  • Diseñado para que un dispositivo de fijación pase a través del casquillo y la rueda guía, bloqueando los elementos en su lugar contra una superficie de montaje
  • Fabricado en acero inoxidable AISI 303
  • Versión concéntrica con brida redonda para alinear con precisión las ruedas con el sujetador o el orificio de montaje
  • La versión excéntrica con brida hexagonal permite ajustes de montaje y precarga para guiar la guía
  • Hay disponibles configuraciones de altura de cabeza estándar y de perfil bajo, lo que proporciona flexibilidad en la posición de altura de la rueda