Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total30.5000 pulg.
Detalles
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- La fina sección transversal hace que la cinta de transferencia sea compatible, lo que garantiza una precisión de instalación óptima (rectitud y planitud del recorrido) cuando se monta contra un registro mecanizado
- Acomodar cargas de momento de rodadura pesada con un par de pistas montadas en un amplio espaciado
- Disponible en longitudes estándar con o sin orificios de montaje
- Disponible endurecido y pulido por inducción, o “como se forma” en un estado blando
- Longitudes de riel de una sola pieza de hasta 20 pies endurecido o 22 pies sin endurecer
- Acero al carbono AISI 1045 y acero inoxidable 420 de stock
- Fabricante: Bishop-Wisecarver