Motion
FM18KWK
Guantes para tareas de grado normal con palma de doble capa, espalda de una sola capa y acabado Nap-Out - Muñeca de punto
Artículo MI #02598476
No. Fabricante FM18KWK
Precio4.46 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para tareas de grado normal con palma de doble capa, espalda de una sola capa y acabado Nap-Out - Muñeca de punto
Artículo MI #02598476
No. Fabricante FM18KWK
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
Su precio$4.46/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    58.166 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Grado normal. Guantes multiuso utilizados para la protección de la luz en aplicaciones de almacenamiento, agricultura y automoción.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Material de recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Grado normal. Guantes multiuso utilizados para la protección de la luz en aplicaciones de almacenamiento, agricultura y automoción.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de trabajo de tela
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Paño de algodón Poliéster exterior
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    662909772459
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de trabajo de tela
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    662909772459

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE FM18KWK FULL CHORE
  • La confección en algodón mantiene las manos frescas y protegidas
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El acabado de salida ofrece una resistencia moderada al calor
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • La palma doble proporciona peso, durabilidad y protección adicionales

You May Also Like